Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Erdleiter-Trennklemme, mit Prüfmöglichkeit, mit Trennmesserhalter, orange, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282-640

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821228912

Sonepar Artikelnummer

120373659

Hersteller Artikelnummer

282-640

Hersteller Typ

282-640

Hersteller Artikel Nr.:

282-640

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

37 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.041 kg

Erdleiter-Trennklemme, mit Prüfmöglichkeit, mit Trennmesserhalter, orange, 24 V, 6 mm², CAGE CLAMP, 6,00 mm², grau.. Trennklemme Serie 282, grau Die Trennklemme mit der Artikelnummer 282-640 ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss. Diese Trennklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 12 und 13 mm . Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Trennklemme für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 6 mm² geeignet.