Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Erdwiderstand-Signalisierungsmodul, Erdschlussalarm über Digitalausgang, Versorgungsspannung DC24V

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 789-665

  • Ausführung - sonstige

  • Anzeige - analog/digital

  • Mit Touchscreen - Nein

  • Automatischer Prüfablauf - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966120820

Sonepar Artikelnummer

120998950

Hersteller Artikelnummer

789-665

Hersteller Typ

789-665

Hersteller Artikel Nr.:

789-665

Ausführung:

sonstige

Anzeige:

analog/digital

Mit Touchscreen:

Nein

Automatischer Prüfablauf:

Ja

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

51 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.047 kg

Erdwiderstand-Signalisierungsmodul, Erdschlussalarm über Digitalausgang, Versorgungsspannung DC 24 V, 18 mm Baubreite.. Kurzbeschreibung: Das Produkt signalisiert die Unterschreitung eines nicht-einstellbaren, unsymmetrischen Isolationswiderstandes zwischen +24 V bzw. 0 V der Versorgungsspannung und Erde mittels eines potentialfreien Kontaktes (''Iso OK'') und Status-LEDs. Der ''Iso OK''-Kontakt kann über eine speicherprogrammierbare Steuerung ausgewertet werden. Dieser Zustand wird bis zum nächsten Messintervall aufrechterhalten. Betrieb bei geerdetem Steuerstromkreis (Funktionspotentialausgleich): Das Modul stellt über einen Halbleiterschalter intern eine Verbindung zwischen den Anschlüssen 0 V (X2.2) und Erde (X2.1) her. In einem Intervall von 10 s wird für 0,5 s diese Verbindung zwischen 0 V und Erde aufgetrennt und die Verschiebung des Isolationswiderstandes zwischen +24 V (X1.3) bzw. 0 V (X2.2) der Versorgungsspannung und Erde (X2.1) ermittelt. Der Erdanschluss am Modul erfüllt nicht die Anforderungen an einen Schutzleiteranschluss (PE). Es handelt sich hierbei um eine Funktionserdung. Durch die Messmethode stellt das Modul keine dauerhafte Verbindung zwischen 0 V und Erde her. Betrieb bei ungeerdetem Steuerstromkreis In dieser Betriebsart ist der Halbleiterschalter zur Herstellung einer Verbindung zwischen 0 V (X2.2) und Erde (X2.1) deaktiviert. In einem Intervall von 1 s wird für 0,5 s die Verschiebung des Isolationswiderstandes ermittelt. Das Modul erfüllt nicht die Anforderungen an ein Isolationsüberwachungsgerät gemäß EN 61557-8. Kontakt ''Iso OK'': . Der potentialfreie Kontakt dient zur unterstützenden Auswertung (z. B. über eine SPS) von sich anbahnenden Isolationsfehlern. . Dieser Kontakt darf nicht zum Schalten von sicherheitsrelevanten Produkten genutzt werden, die zu einer Abschaltung des Stromkreises führen.