Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Ersatzmesser, für Ø 4,4 mm … 7,0 mm, für 206-1482

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Ersatzmesser, für Ø 4,4 mm … 7,0 mm, für 206-1482

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-1492

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82089000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966837711

Sonepar Artikelnummer

121397422

Hersteller Artikelnummer

206-1492

Hersteller Typ

206-1492

Hersteller Artikel Nr.:

206-1492

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.059 kg

Ersatzmesser, für Ø 4,4 mm … 7,0 mm, für 206-1482, WAGO