Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Ersatzprüfspitzen, Ø 4 mm (2 Stück), silberfarben

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Ersatzprüfspitzen, Ø 4 mm (2 Stück), silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-808

  • Mit Koffer/Tasche - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90309000

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821201267

Sonepar Artikelnummer

121397438

Hersteller Artikelnummer

206-808

Hersteller Typ

206-808

Hersteller Artikel Nr.:

206-808

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.003 kg

Ersatzprüfspitzen, Ø 4 mm (2 Stück), silberfarben, WAGO