WAGO - ETHERNET-Leitung, M12D-Stecker, axial, M12D-Stecker, axial, 4-polig, Länge 1,5 m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756-1203/060-015
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966872583
Sonepar Artikelnummer
121399003
Hersteller Artikelnummer
756-1203/060-015
Hersteller Typ
756-1203/060-015
Hersteller Artikel Nr.:
756-1203/060-015
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.120 kg


