WAGO - ETHERNET-Leitung, M12D-Stecker, axial, M12D-Stecker, axial, 4-polig, Länge 2,5 m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756-1203/060-025
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966872811
Sonepar Artikelnummer
121399004
Hersteller Artikelnummer
756-1203/060-025
Hersteller Typ
756-1203/060-025
Hersteller Artikel Nr.:
756-1203/060-025
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.185 kg


