WAGO - ETHERNET-Leitung, M12D-Stecker, axial, RJ-45, Cat. 5, Länge 0,5 m
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756-1205/040-005
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - 5
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143948166
Sonepar Artikelnummer
121399012
Hersteller Artikelnummer
756-1205/040-005
Hersteller Typ
756-1205/040-005
Hersteller Artikel Nr.:
756-1205/040-005
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
5
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.040 kg


