Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - ETHERNET-Leitung, M12D-Stecker, axial, RJ-45, Cat. 5, Länge 1 m

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - ETHERNET-Leitung, M12D-Stecker, axial, RJ-45, Cat. 5, Länge 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 756-1205/040-010

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

  • Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143948050

Sonepar Artikelnummer

121399013

Hersteller Artikelnummer

756-1205/040-010

Hersteller Typ

756-1205/040-010

Hersteller Artikel Nr.:

756-1205/040-010

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

5

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.075 kg

ETHERNET-Leitung, M12D-Stecker, axial, RJ-45, Cat. 5, Länge 1 m, WAGO