WAGO - ETHERNET-Leitung, RJ-45, RJ-45, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756-1250/1013-005
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 0.5 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143763134
Sonepar Artikelnummer
120733268
Hersteller Artikelnummer
756-1250/1013-005
Hersteller Typ
756-1250/1013-005
Hersteller Artikel Nr.:
756-1250/1013-005
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
0.5 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
2x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.033 kg


