Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - ETHERNET-Stecker, RJ-45, Cat. 6A

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750-977/000-011

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143586184

Sonepar Artikelnummer

120733084

Hersteller Artikelnummer

750-977/000-011

Hersteller Typ

750-977/000-011

Hersteller Artikel Nr.:

750-977/000-011

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

ETHERNET-Stecker, RJ-45, Cat. 6A, axial, Code T568A, AWG 22