Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - ETHERNET-Stecker RJ-45, IP20, ETHERNET 10/100 Mbit/s, feldkonfektionierbar, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750-975

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454482480

Sonepar Artikelnummer

120733082

Hersteller Artikelnummer

750-975

Hersteller Typ

750-975

Hersteller Artikel Nr.:

750-975

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

ETHERNET-Stecker RJ-45, IP20, ETHERNET 10/100 Mbit/s, feldkonfektionierbar.. Flexibel einsetzbarer RJ‐45‐Stecker für Industrie, Büro‐, Gebäudeverkabelung. Der feldkonfektionierbare RJ‐45‐ETHERNET‐Stecker zeichnet sich durch eine einfach zu handhabende Schneidklemmtechnik (IDC) bei kompakter Bauweise aus. Der Anschluss erfolgt werkzeugfrei. Der Stecker ist kompatibel zu den erforderlichen Standards. Es lassen sich auch große Aderdurchmesser aufschalten. Der Stecker entspricht der Kategorie 5e.