WAGO - Etiketten, für Smart Printer, 9, 5x25mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-808
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821632665
Sonepar Artikelnummer
120614842
Hersteller Artikelnummer
210-808
Hersteller Typ
210-808
Hersteller Artikel Nr.:
210-808
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.5 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.083 kg


