WAGO - Etiketten, für Smart Printer, Durchmesser 12,5 mm, rund, permanent klebend, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-816/000-006
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - blau
Durchmesser - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966693485
Sonepar Artikelnummer
121397722
Hersteller Artikelnummer
210-816/000-006
Hersteller Typ
210-816/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
210-816/000-006
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
blau
Durchmesser:
12.5 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.415 kg


