Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Etiketten,für Smart Printer,Durchmesser 12,5 mm,schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Etiketten,für Smart Printer,Durchmesser 12,5 mm,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-816/000-004

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Durchmesser - 12.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966693591

Sonepar Artikelnummer

121397721

Hersteller Artikelnummer

210-816/000-004

Hersteller Typ

210-816/000-004

Hersteller Artikel Nr.:

210-816/000-004

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

12.5 mm

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.415 kg

Etiketten, für Smart Printer, Durchmesser 12,5 mm, rund, permanent klebend, schwarz