WAGO - Etiketten, für Smart Printer, permanent klebend, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-813
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Durchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143456067
Sonepar Artikelnummer
120614834
Hersteller Artikelnummer
210-813
Hersteller Typ
210-813
Hersteller Artikel Nr.:
210-813
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
40 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.600 kg


