WAGO - Etiketten, für Smart Printer, permanent klebend, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-805
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821632634
Sonepar Artikelnummer
120614836
Hersteller Artikelnummer
210-805
Hersteller Typ
210-805
Hersteller Artikel Nr.:
210-805
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
6 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.099 kg


