WAGO - Etiketten, für Smart Printer, permanent klebend, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-806
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821632641
Sonepar Artikelnummer
120614838
Hersteller Artikelnummer
210-806
Hersteller Typ
210-806
Hersteller Artikel Nr.:
210-806
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.101 kg


