Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Etiketten, für TP-Drucker, 5x35 mm

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Etiketten, für TP-Drucker, 5x35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-710

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821296874

Sonepar Artikelnummer

120721116

Hersteller Artikelnummer

210-710

Hersteller Typ

210-710

Hersteller Artikel Nr.:

210-710

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.195 kg

Etiketten, für TP-Drucker, 5 x 35 mm