WAGO - Etiketten, für TP-Drucker, permanent klebend, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-705/000-002
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454936662
Sonepar Artikelnummer
120721110
Hersteller Artikelnummer
210-705/000-002
Hersteller Typ
210-705/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
210-705/000-002
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.098 kg


