WAGO - Etiketten, für TP-Drucker, permanent klebend, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-704
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 70 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332825214
Sonepar Artikelnummer
120721108
Hersteller Artikelnummer
210-704
Hersteller Typ
210-704
Hersteller Artikel Nr.:
210-704
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
70 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.665 kg


