WAGO - Etiketten, für TP-Drucker, permanent klebend, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-705
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332825221
Sonepar Artikelnummer
120721109
Hersteller Artikelnummer
210-705
Hersteller Typ
210-705
Hersteller Artikel Nr.:
210-705
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.097 kg


