Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Faserschreiber, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-110

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - schwarz

  • Spitzenform - rundspitz

  • Wasserfest - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017332273350

Sonepar Artikelnummer

120263890

Hersteller Artikelnummer

210-110

Hersteller Typ

210-110

Hersteller Artikel Nr.:

210-110

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

schwarz

Spitzenform:

rundspitz

Wasserfest:

Ja

Mit Clip:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.008 kg

Faserschreiber