WAGO - Federleiste für Reihenklemmen, Stifte 0,6x1mm, gerade, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232-132/005-000
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918569538
Sonepar Artikelnummer
120723115
Hersteller Artikelnummer
232-132/005-000
Hersteller Typ
232-132/005-000
Hersteller Artikel Nr.:
232-132/005-000
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
2
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
11.5 mm
Höhe:
18.25 mm
Tiefe:
11.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


