Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Feldbuskoppler EtherNet/IP, 4. Generation, Extrem

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750-363/040-000

  • Eingangsspannung DC - 24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143978286

Sonepar Artikelnummer

120999194

Hersteller Artikelnummer

750-363/040-000

Hersteller Typ

750-363/040-000

Hersteller Artikel Nr.:

750-363/040-000

Eingangsspannung DC:

24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

Ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

Ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

Nein

Mit integrierter Stromversorgung:

Nein

Max. Eingangsstrom DC:

0.28 A

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

Ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

Ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

Ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit Potentialtrennung:

Ja

Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Breite:

49.5 mm

Höhe:

96.8 mm

Tiefe:

71.9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.104 kg

Feldbuskoppler EtherNet/IP, 4. Generation, Extrem.. Der EtherNet/IPTM Feldbuskoppler 750-363/040-000 verbindet das modulare WAGO-I/O-SYSTEM mit dem Feldbussystem EtherNet/IPTM. Der Feldbuskoppler erkennt die gesteckten I/O-Module und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild. Die zwei ETHERNET-Schnittstellen und der integrierte Switch ermöglichen die Verdrahtung des Feldbusses in Linientopologie. Zusätzliche Infrastrukturelemente wie Switch oder Hub können somit entfallen. Beide Schnittstellen unterstützen Autonegotiation und Auto-MDI(X). Mit dem DIP-Schalter kann das letzte Byte der IP-Addresse sowie der Bezug der IP-Adresse (DHCP, BootP, fest) vorgegeben werden. Der Koppler ist für Feldbuskommunikation in EtherNet/IPTM-Netzen geeignet. Zusätzlich werden eine Vielzahl von standardisierten ETHERNET-Protokollen unterstützt (HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNMP, (S)FTP). Ein integrierter Web-Server stellt Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen des Kopplers zur Verfügung. Die Systemversorgung erfolgt direkt am Koppler. Die Feldversorgung wird über ein separates Einspeisemodul angeschlossen. Das Gerät ist für den Einsatz unter erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet: . stark erweiterter Temperaturbereich . höhere Spannungsfestigkeit und EMV-Beständigkeit . höhere Vibrations- und Schockfestigkeit