Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Fingerschutzabdeckung, für Hochstromklemmen 35mm², gelb

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Fingerschutzabdeckung, für Hochstromklemmen 35mm², gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285-421

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966346435

Sonepar Artikelnummer

120529490

Hersteller Artikelnummer

285-421

Hersteller Typ

285-421

Hersteller Artikel Nr.:

285-421

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Fingerschutzabdeckung, dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen, für Hochstromklemmen 35 mm², gelb