Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - Fixierelement, für Hochstromklemmen 185mm², orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Fixierelement, für Hochstromklemmen 185mm², orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285-1179

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143354394

Sonepar Artikelnummer

120728255

Hersteller Artikelnummer

285-1179

Hersteller Typ

285-1179

Hersteller Artikel Nr.:

285-1179

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Fixierelement, für Hochstromklemmen 185mm², orange, WAGO