Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Fixierelement, für Hochstromklemmen 50mm², orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Fixierelement, für Hochstromklemmen 50mm², orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285-448

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143578189

Sonepar Artikelnummer

120728297

Hersteller Artikelnummer

285-448

Hersteller Typ

285-448

Hersteller Artikel Nr.:

285-448

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Fixierelement, für Hochstromklemmen 50 mm², orange