Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Fixierelement, für Hochstromklemmen 95mm², orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Fixierelement, für Hochstromklemmen 95mm², orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285-168

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143578172

Sonepar Artikelnummer

120728269

Hersteller Artikelnummer

285-168

Hersteller Typ

285-168

Hersteller Artikel Nr.:

285-168

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Fixierelement, für Hochstromklemmen 95 mm², orange