Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Flachleitungsendstück, 5-polig, für Flachleitung 10mm²

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Flachleitungsendstück, 5-polig, für Flachleitung 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 897-1050

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454006273

Sonepar Artikelnummer

120742221

Hersteller Artikelnummer

897-1050

Hersteller Typ

897-1050

Hersteller Artikel Nr.:

897-1050

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.015 kg

Flachleitungsendstück, 5-polig, für Flachleitung 10 mm², Kunststoff.. Vertrauen Sie auf Ihrer Baustelle bei der Elektroinstallation auf geprüfte Nachhaltigkeit: die Abdeckung aus der Familie WINSTA. IDC. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Zubehör für die WINSTA. -Produktfamilie. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb