Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Flachleitungsendstück, 5-polig, für Flachleitung 16mm²

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Flachleitungsendstück, 5-polig, für Flachleitung 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 897-1650

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454006402

Sonepar Artikelnummer

120742227

Hersteller Artikelnummer

897-1650

Hersteller Typ

897-1650

Hersteller Artikel Nr.:

897-1650

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.054 kg

Flachleitungsendstück, 5-polig, für Flachleitung 16 mm², Kunststoff.. Abdeckung WINSTA. IDC Die Abdeckung aus der Familie WINSTA. IDC ist die clevere Lösung für eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf die Qualität der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb