WAGO - Flachleitungsendstück, 5-polig, für Flachleitung 5x2,5 / 4mm², transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-250
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143572866
Sonepar Artikelnummer
120742233
Hersteller Artikelnummer
897-250
Hersteller Typ
897-250
Hersteller Artikel Nr.:
897-250
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.007 kg
Flachleitungsendstück, 5-polig, für Flachleitung 5 x 2,5 / 4 mm², Kunststoff, transparent.. Abdeckung WINSTA. IDC Die Abdeckung der Produktfamilie WINSTA. IDC gewährt Ihnen die höchste Flexibilität bei der Elektroinstallation. Mit WAGO profitieren Sie von einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. WINSTA. IDC-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb


