WAGO - Flachleitungsendstück, für Flachleitung 2x1,5mm², Kunststoff, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-120
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454205119
Sonepar Artikelnummer
120742224
Hersteller Artikelnummer
897-120
Hersteller Typ
897-120
Hersteller Artikel Nr.:
897-120
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg
Flachleitungsendstück, für Flachleitung 2 x 1,5 mm², Kunststoff, transparent.. Abdeckung WINSTA. IDC Durch die Abdeckung aus der Produktfamilie WINSTA. IDC klappt die fehlerfreie Installation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör komplettiert. WINSTA. IDC-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb