WAGO - Flachleitungsendstück, für Flachleitung 5x2,5mm² + 2x1,5mm², Kunststoff, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143385992
Sonepar Artikelnummer
120999894
Hersteller Artikelnummer
897-260
Hersteller Typ
897-260
Hersteller Artikel Nr.:
897-260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg
Flachleitungsendstück, für Flachleitung 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm², Kunststoff, transparent.. Abdeckung WINSTA. IDC Mit der Abdeckung aus der Produktfamilie WINSTA. IDC gelingt die reibungslose Elektroinstallation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör ergänzt. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. IDC Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb


