WAGO - Flanschplatte, Flanschplatte F200-2, BxH (195x95 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850-818/002-004
Breite - 195 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143239554
Sonepar Artikelnummer
120739768
Hersteller Artikelnummer
850-818/002-004
Hersteller Typ
850-818/002-004
Hersteller Artikel Nr.:
850-818/002-004
Breite:
195 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
120 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.694 kg


