WAGO - Flanschplatte, Flanschplatte F300-1, BxH (295x95 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850-819/002-002
Breite - 295 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143233729
Sonepar Artikelnummer
120739772
Hersteller Artikelnummer
850-819/002-002
Hersteller Typ
850-819/002-002
Hersteller Artikel Nr.:
850-819/002-002
Breite:
295 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
120 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.971 kg


