WAGO - Frequenzmessumformer, Strom/Spannungsausgangssignal, Konfiguration per Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-500
Frequenzmessbereich - 0.1 .. 120 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966279931
Sonepar Artikelnummer
120614571
Hersteller Artikelnummer
857-500
Hersteller Typ
857-500
Hersteller Artikel Nr.:
857-500
Frequenzmessbereich:
0.1 .. 120 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Mit sonstigem Analogausgang:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.036 kg


