Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Füllspritze, Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Füllspritze, Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 249-130

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966600957

Sonepar Artikelnummer

120373532

Hersteller Artikelnummer

249-130

Hersteller Typ

249-130

Hersteller Artikel Nr.:

249-130

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.035 kg

Füllspritze, Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste, WAGO