WAGO - G-Sicherungseinsatz, mit Kennmelder, 5x25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-452
Ausführung - Glassicherung
Größe - 5x25 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454037598
Sonepar Artikelnummer
120728138
Hersteller Artikelnummer
282-452
Hersteller Typ
282-452
Hersteller Artikel Nr.:
282-452
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg


