WAGO - G-Sicherungseinsatz, ohne Kennmelder, ¼''x1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-458
Ausführung - Glassicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966495331
Sonepar Artikelnummer
120730258
Hersteller Artikelnummer
282-458
Hersteller Typ
282-458
Hersteller Artikel Nr.:
282-458
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.002 kg


