WAGO - G-Sicherungseinsatz, ohne Kennmelder, 5x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-451
Ausführung - Glassicherung
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454029531
Sonepar Artikelnummer
120728137
Hersteller Artikelnummer
282-451
Hersteller Typ
282-451
Hersteller Artikel Nr.:
282-451
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg


