WAGO - G-Sicherungseinsatz, ohne Kennmelder, ¼''x1¼''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-454
Ausführung - Glassicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332286237
Sonepar Artikelnummer
120730256
Hersteller Artikelnummer
282-454
Hersteller Typ
282-454
Hersteller Artikel Nr.:
282-454
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.002 kg


