WAGO - G-Sicherungseinsatz, ohne Kennmelder, ¼''x1¼''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-457
Ausführung - Glassicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454029548
Sonepar Artikelnummer
120730257
Hersteller Artikelnummer
282-457
Hersteller Typ
282-457
Hersteller Artikel Nr.:
282-457
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.003 kg


