Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Gehäuse 55mm, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 789-120

  • Breite - 17.5 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918112840

Sonepar Artikelnummer

120738413

Hersteller Artikelnummer

789-120

Hersteller Typ

789-120

Hersteller Artikel Nr.:

789-120

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäuseart:

offen

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Breite in Teilungseinheiten:

1

Betriebstemperatur:

-25 .. 70 °C

Mit Abschirmung:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit Lüftungsöffnungen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.013 kg

Gehäuse 55 mm, grau.. Universelles anreihbares Elektronikgehäuse, im Reihenklemmenformat – Gehäuse 55 mm