WAGO - Gelbox, Abzweig, für Aderleitungen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207-1331
Typ - sonstige
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4055143997799
Sonepar Artikelnummer
120755949
Hersteller Artikelnummer
207-1331
Hersteller Typ
207-1331
Hersteller Artikel Nr.:
207-1331
Typ:
sonstige
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.2 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


