Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Gelbox, Abzweig, für Aderleitungen, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207-1333

  • Typ - sonstige

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4055143997805

Sonepar Artikelnummer

120755951

Hersteller Artikelnummer

207-1333

Hersteller Typ

207-1333

Hersteller Artikel Nr.:

207-1333

Typ:

sonstige

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

0 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.2 .. 4 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

0 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

0 mm

Bergbauzulassung:

Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.021 kg

Gelbox, Abzweig, für Aderleitungen, mit Gel, Serie 221, 2x73, max. 4mm²-Klemmen, ohne Verbindungsklemmen, Größe 3, grau.. Anwendungsbeispiele . Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701) . Waschanlagen/Bewässerungssysteme . Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705) . Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702) . Parkplatzbeleuchtung . Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE): Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton. Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton. Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen. Ihre Vorteile: . Einfache, schnelle und sichere Handhabung . Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich . Silikonfrei . Kennzeichnungsfrei . Unbegrenzt lagerfähig . Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert