WAGO - Gelbox, Abzweig, für Aderleitungen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207-1432
Typ - sonstige
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144097290
Sonepar Artikelnummer
121004739
Hersteller Artikelnummer
207-1432
Hersteller Typ
207-1432
Hersteller Artikel Nr.:
207-1432
Typ:
sonstige
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


