Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Gelbox,Durchgangsverbindung,für Aderleitungen,grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207-1373

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 6

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 28 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966350067

Sonepar Artikelnummer

121397446

Hersteller Artikelnummer

207-1373

Hersteller Typ

207-1373

Hersteller Artikel Nr.:

207-1373

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

6

Bergbauzulassung:

Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Gelbox, Durchgangsverbindung, für Aderleitungen, mit Gel, Serie 221, max. 4mm²-Klemmen, ohne Verbindungsklemmen, Größe 2, grau. Anwendungsbeispiele. Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701). Waschanlagen/Bewässerungssysteme. Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705). Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702). Parkplatzbeleuchtung. Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton. Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen. Ihre Vorteile:. Einfache, schnelle und sichere Handhabung. Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich. Silikonfrei. Kennzeichnungsfrei. Unbegrenzt lagerfähig. Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert