WAGO - Gewebeetiketten, für Smart Printer, permanent klebend, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-811
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821674887
Sonepar Artikelnummer
120614845
Hersteller Artikelnummer
210-811
Hersteller Typ
210-811
Hersteller Artikel Nr.:
210-811
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
7 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.072 kg


