Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Gleichrichtermodul, Eingangsspannung AC 24V, mit Varistorschutzbeschaltung, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286-830

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - Nein

  • Kurzschlussfest - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454549848

Sonepar Artikelnummer

120728374

Hersteller Artikelnummer

286-830

Hersteller Typ

286-830

Hersteller Artikel Nr.:

286-830

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Stabilisiert:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

15 mm

Einbauhöhe:

82.5 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

15 mm

Höhe:

70.2 mm

Tiefe:

50 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.022 kg

Gleichrichtermodul, Eingangsspannung AC 24 V, mit Varistorschutzbeschaltung, grau