WAGO - Grenzwertschalter, RTD-Sensoren, 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2857-533
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821676973
Sonepar Artikelnummer
120614568
Hersteller Artikelnummer
2857-533
Hersteller Typ
2857-533
Hersteller Artikel Nr.:
2857-533
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Temperaturmessbereich:
-200 .. 850 °C
Widerstandsmessbereich:
0 .. 100 Ohm
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
12.5 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.087 kg


